曜日別特売
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448

SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448
SST-XE420 SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765448

SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420SST-XE420

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765448
品番
SST-XE420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

・銅製ニッケルメッキ冷却ヘッド
・大型マイクロチャネル銅製ベースプレート
・ポンプ一体型ラジエーター設計
・アルミ合金製ポンプハウジングによる高剛性構造
・三相六極モーター設計
・3基の140mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)
・クローズドループ回転数フィードバック制御設計により、高回転時でも安定した RPM と均一なエアフローを実現

仕様
【応用】シングル CPU ソケットマザーボードに対応(※対応する CPU ソケット取付キットの別途購入が必要)
材質
液冷ブロック:銅製ベース、ラジエーター:アルミニウム
備考
ポンプに電力を供給するファンヘッダーが安定した 12V 出力を供給していることを確認してください。冷却性能を確保するため、マザーボード BIOS で該当ヘッダーの PWM/DC モードを無効化するか、全速に設定することを推奨します。
型番
SST-XE420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ファン:140×140×34、液冷ブロック:68×83×26、ラジエーター:140×456×28
ポンプ
【モーター速度】4000RPM、【定格電圧】12V、【定格電流】0.4A、【コネクタ】3ピン
材質(チューブ)
ゴム
ファン
【回転数】800~2500RPM、【ノイズレベル】38.8dBA、【定格電圧】12V、【流量】123.8CFM、【風圧】7.66mmH2O、【始動電圧】7V、【平均故障間隔】100000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
460

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする