曜日別特売
SST-NT09-AM5 SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765457

SST-NT09-AM5 SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765457
SST-NT09-AM5 SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765457
SST-NT09-AM5 SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765457
SST-NT09-AM5 SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765457
SST-NT09-AM5 SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765457
SST-NT09-AM5 SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765457
SST-NT09-AM5 SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765457

SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載SST-NT09-AM5

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765457
品番
SST-NT09-AM5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

・AMD Socket AM5 / AM4 プロセッサー対応
・全高わずか 40 mm、超薄型ケースに最適
・工具不要のマウント設計でクーラーを素早く取り付け可能
・コンパクトな 70mm PWM デュアルボールベアリングファンにより、性能と耐久性を両立

仕様
【応用】AMD Socket AM5 / AM4、【CPU TDP】80W
材質
アルミニウム押し出しフィン
質量(g)
191
備考
マザーボード上のAMD標準バックプレートを使用して取り付ける必要があります
型番
SST-NT09-AM5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×77×40、ファン:70×70×15
ファン
【回転数】800~3400rpm、【ノイズレベル】30.9dBA、【定格電圧】12V、【定格電流】0.13A、【流量】21.11CFM、【風圧】2.32mmH2O、【コネクタ】4pin PWM、【ベアリング】デュアルボールベアリング(Dual Ball Bearing)、【平均故障間隔】70000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする