標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 82765815 品番 AP070-025-1.0
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥952
販売価格(税別)
865

〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm〜Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4〜10mm、外径4.5〜80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32〜2.3mm、外径3.2〜24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3〜2.0mm、内径3〜14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質ピアノ線 巻数10.5 最大荷重(N)32.25 ばね定数(N/mm)5.338 外径D2(Φmm)7 自由長(mm)25 最大たわみ(mm)6 線径d(Φmm)1 ばねの種類圧縮コイルバネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする