標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 自由長(mm)105 注文コード82765910 品番AP200-105-1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は自由長・内容量など579種類から選べます 他の種類を見る

〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm〜Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4〜10mm、外径4.5〜80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32〜2.3mm、外径3.2〜24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3〜2.0mm、内径3〜14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質ピアノ線 巻数13 最大荷重(N)44.53 ばね定数(N/mm)0.937 外径D2(Φmm)20 自由長(mm)105 最大たわみ(mm)47.5 線径d(Φmm)1.6 ばねの種類圧縮コイルバネ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82765910 AP200-105-1.6 07306476 AP200-105-1.6 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(5個) 989
欠品中
税込1,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする