曜日別特売
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440

10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440
10003564YLBR UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768440

UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(3点×1セット)
ホイッスル(イエロー)×熊鈴(茶)
内容量(g)
【熊撃退スプレー】225
注文コード
82768440
品番
10003564YLBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【熊撃退スプレー】熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA認証済、EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・連続噴射時間約5秒。熊をはじめとした複数の動物に対する確かな効果が実証されています。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。【電子ホイッスル】電子ホイッスルはボタン一つで大音量を鳴らすことができるので、害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。【熊よけ鈴】クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。

用途
増えるクマ出没への備えに。音で予防する熊鈴と電子ホイッスル、万が一遭遇したときのスプレーを一緒に揃えておける、熊対策3点セットです。
ホイッスル(イエロー)×熊鈴(茶)
成分
【熊撃退スプレー】2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタン
セット内容
(1セットあたり)熊撃退スプレー(ホルスター・取扱説明書付)×1本、電子ホイッスル(ネックストラップ・取扱説明書付)×1個、熊よけ鈴×1個
材質
【熊撃退スプレー】容器:アルミ / キャップ:プラスチック【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー
質量(g)
【熊撃退スプレー】本体:(約)312 / ホルスター:(約)53【電子ホイッスル】本体:(約)69 / ネックストラップ:(約)8【熊よけ鈴】(約)30
内容量(g)
【熊撃退スプレー】225
寸法(cm)
【熊撃退スプレー】本体:(約)21.8×5.3 / ホルスター:(約)20.5 × 5.5 × 7.5【電子ホイッスル】本体:(約)14×4.3×3.3 / ネックストラップ:約47【熊よけ鈴】(約)14×3.5×2.5
噴射距離(m)
約12
各種認証
EPA認証取得済
音量(dB)
電子ホイッスル:130 / 3種類(TONE1、TONE2、TONE3)
対象動物
熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
噴射時間(秒)
連続噴射時間:約5
注意
※【熊撃退スプレー】【安全対策】炎や火種に向けて噴射したり、使用後に穴をあけたり燃やしたりしないでください。熱・火花・裸火などの着火源から遠ざけ、喫煙を避けてください。静電気や火花が発生しない場所で取り扱ってください。成分を吸い込まないよう保護手袋・眼鏡を着用し、使用後はよく手を洗ってください。使用時は飲食・喫煙を避け、屋外または換気の良い場所で使用し、向かい風での使用は避けてください。【応急措置】皮膚・髪に付着した場合:直ちに衣類を脱ぎ、水やシャワーで洗い流してください。吸い込んだ場合:新鮮な空気の場所へ移動し安静にしてください。目に入った場合:水で数分間洗い流し、コンタクトを外し洗い続けてください。ばく露の懸念や気分不良・目の刺激が続く場合は医師に連絡してください。【保管】直射日光を避け、50℃以上の場所に置かないでください。お子様の手の届かない場所に施錠保管してください。【廃棄】使い切った後、国や自治体の規制に従い廃棄または専門業者に委託してください。【注意事項】本製品の使用により発生した事故・損害等(人身事故を含む)につきましては、販売元では責任を負いかねます。【ご使用に際して】取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※【電子ホイッスル】
※アラーム作動中は、耳元に近づけないでください。
※LEDライトを直接目に向けないでください。
※高温多湿・水気のある場所での保管・使用は避けてください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※音に異常を感じる場合は、電池の交換をお試しください。
※電池は付属しておりませんので、販売店でお買い求めください。
※【熊よけ鈴】
※本製品は、熊などとの遭遇リスクを軽減するための補助的な道具です。接近や被害を完全に防ぐものではありませんので、状況に応じて周囲の安全確認を十分に行ってください。
※風音・川の流れ・雨・地形・植生などの影響で、音が届きにくくなる場合があります。他の対策(複数人での行動、食料管理、地域の指導の遵守など)と併用してください。
※強い衝撃を加えたり、無理な力で振るなどの行為はお控えください。破損の原因となります。
※火気の近くや高温になる場所には置かないでください。
※静音モードの切り替えに磁石を使用しているため、ペースメーカーなどの医療機器、磁気カード、精密機器には近づけないようご注意ください。
※ご使用前には点検を行い、破損や変形が見られる場合は使用を控えてください。
※小さなお子様が使用する際は、保護者の監督のもとでご使用いただき、本来の用途以外には使用しないでください。
※万が一、本製品の使用中に事故・損害・人的被害が発生した場合は、メーカーでは一切責任を負いかねますことをご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする