- 用途
- 増えるクマ出没への備えに。音で予防する熊鈴とホイッスル、農作業や山歩きを支える多用途ポール、万が一遭遇したときのスプレーが揃う4点セット。
- 色
- ホイッスル(ゴールド)×熊鈴(茶)
- 成分
- 【熊撃退スプレー】2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタン
- セット内容
- (1セットあたり)熊撃退スプレー(ホルスター・取扱説明書付)×1本、山の多用途フックポール(本体保護袋・取扱説明書付)×1本、熊よけ鈴×1個、アルミホイッスル(ストラップ付)×1個
- 材質
- 【熊撃退スプレー】容器:アルミ / キャップ:プラスチック【山の多用途フックポール】本体:鉄(焼付塗装)【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー【アルミホイッスル】本体:アルミニウム合金
- 質量(g)
- 【熊撃退スプレー】本体:(約)312 / ホルスター:(約)53【山の多用途フックポール】本体:(約)825【熊よけ鈴】(約)30【アルミホイッスル】本体:(約)10
- 内容量(g)
- 【熊撃退スプレー】225
- 寸法(cm)
- 【熊撃退スプレー】本体サイズ:(約)21.8 × 5.3 / ホルスター:(約)20.5 × 5.5 × 7.5【山の多用途フックポール】本体:組立時全長(約)160(4分割式 / 収納時(約)43 / 内訳:先端フックパーツ(約)39、ポールパーツ3本:各(約)43)【アルミホイッスル】長さ(キーリング含む):(約)10.7 × 1.5
- 噴射距離(m)
- 約12
- 各種認証
- EPA認証取得済
- 音量(dB)
- アルミホイッスル:120
- 対象動物
- 熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
- 噴射時間(秒)
- 連続噴射時間:約5