EBCT-43D 手押し式 エンジン刈払機 ナカトミ 82769307

EBCT-43D 手押し式 エンジン刈払機 ナカトミ 82769307
EBCT-43D 手押し式 エンジン刈払機 ナカトミ 82769307

手押し式 エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82769307
品番
EBCT-43D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

押すだけラクラク草刈り。手押し式エンジン草刈機。収納持ち運びに便利な折りたたみ式。
ダンパー付リコイルスターター採用で引き力が軽減して、エンジン始動がスムーズ。
トリマーガード付で、草・小石の飛び散りを防ぎます。
安心構造のレバー式で、レバーを離すと回転が止まります。
高速回転で草を刈るのでナイロン製コード採用。庭木や塀などの障害物にあたっても跳ね返りがなく安全です。
本体傾斜角:右に5°、10°の2段階調整が可能。傾斜面の草刈りに便利です。
本体振角:右に20°、30°の2段階調整が可能。壁ぎわ・縁石まわりの草が手軽に刈れます。
【仕様】
◇2サイクルガソリンエンジン
◇連続使用時間:約60分
◇燃料タンク容量:0.84L
◇刈取幅:約400mm
◇刈取高:約25mm
◇使用燃料:潤滑油混合ガソリン(50:1)
◇排気量:43ml
◇出力:1.0kW(1.36PS)
◇騒音値:約96dB

用途
傾斜面や壁ぎわ、縁石まわりの草刈りに。庭 ガーデン 草刈機 お手入れ 雑草取り
付属品
ハンドルベース×1、プラグレンチ×1、L型六角棒レンチ5mm×1、保護メガネ×1 結束バンド×3、ハンドル固定ノブ×4 ボルト×4、ナイロンコード丸型太さ2.6mm×4本(内2本は本体ローターに装着済み)、ナイロンコード丸型太さ2.4mm×4本
幅(mm)
刈取:約400
質量(kg)
約14.5
高さ(mm)
刈取:約25
排気量(mL)
43
使用燃料
潤滑油混合ガソリン(50:1)
騒音値(dB)
約96
連続使用時間
約60分
燃料タンク容量(L)
0.84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×125×90~100
主材質
スチール/樹脂
取扱説明書:(3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする