曜日別特売
TM-110PF ダイヤルゲージ0.1表示 テクロック 82771459

ダイヤルゲージ0.1表示

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82771459
品番
TM-110PF
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです
ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります
実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります

タイプ
直読目盛
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
戻り誤差(μm)
5
測定子
部品コードNo.:(標準)ZS-017
繰返し精密度(μm)
5
指示誤差(μm)
±10(1回転)、±15(2回転)、±9(1/2回転)、8(隣接誤差)、±15(全測定範囲)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする