285157 イエロ-ギア スモールポーチ YT18YGSP011 YELLOTOOLS 82772071

 

285157 イエロ-ギア スモールポーチ YT18YGSP011 YELLOTOOLS 82772071
285157 イエロ-ギア スモールポーチ YT18YGSP011 YELLOTOOLS 82772071
285157 イエロ-ギア スモールポーチ YT18YGSP011 YELLOTOOLS 82772071

イエロ-ギア スモールポーチ YT18YGSP011

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82772071
品番
285157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

丈夫なバックシェルにポケット、上部がゴムタイプのシングルバッグで裏面は面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに取り付け可能です。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
寸法(mm)
130×95
質量(g)
24
ポケット寸法(mm)
約80×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする