ワゴジャパン
インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
点数
50
50
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82774530
品番
IM-MDR739/3.5-50PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コネクタ端子台( インタフェースモジュール)コネクタハウジングに接続したシールド端子付き
寸法(mm)
WxH23.6xL55(H/DINレール上端からの寸法)
寸法(長さ)
電線むき:5~6
定格電圧
30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC32V
定格電流(A)
0.5
寸法W(mm)
100
その他
推奨工具:210-719,210-119SB
コネクタ
MDRシリーズ(スリーエム)
端子台
WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ
動作温度(℃)
-20~+60,結露なきこと
点数
50