ワゴジャパン
インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
点数
25
50
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82775835
品番
IM-DSM26-739/5-25PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コネクタ端子台( インタフェースモジュール)コネクタハウジングに接続したシールド端子付き
寸法(mm)
WxH27.1xL55(H/DINレール上端からの寸法)
寸法(長さ)
電線むき:8~9/0.31~0.35in
定格電圧
125V/0.8kV/2(EN60664-1による)、AC/DC125V
定格電流(A)
3
寸法W(mm)
72.5
その他
推奨工具:210-720,210-120J,210-657J
ねじ
M2.6ネジ付き
コネクタ
SDシリーズストレートディップタイプコネクタ(ヒロセ電機)
端子台
WAGOCAGECLAMP(R)739-1..シリーズ
点数
25