209-120 マウントフット ワゴジャパン 82777549

209-120 マウントフット ワゴジャパン 82777549
209-120 マウントフット ワゴジャパン 82777549

マウントフット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)6.4/0.252インチ
内容量1箱(25個)注文コード82777549品番209-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。

用途
スナップインマウンティングフット付メールおよびフィメールコネクタ用(パネル取付け用)
幅(mm)
6.4/0.252インチ
質量(kg)
1.1
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:10.8/0.425インチ
適合負荷
0.023(火災)
色
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
42.3/1.665インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする