マウントフット

マウントフット - ワゴジャパンマウントフット - ワゴジャパンマウントフット - ワゴジャパンマウントフット - ワゴジャパン

電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。

色
グレー
高さ(mm)
42.3/1.665インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
内容量
1箱(25個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法
適合負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209-188 8277719082777190209-1885/0.197インチ0.9梱包:バッグ奥行:15/0.591インチ0.028(火災)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
209-120 8277754982777549209-1206.4/0.252インチ1.1梱包:ボックス奥行:10.8/0.425インチ0.023(火災)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする