近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
30
シリンダー径(Φmm)
16×2
注文コード
82781985
品番
HMFS-16AS-ER3S2
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥84,541
販売価格(税別)
¥
76,855
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・シリンダー径
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。
HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
仕様
内部容積[往復](cm3
3
/回):9.6
サイズ
16AS
タイプ
標準
シリーズ
HMFS
作動方式
複動式
本体質量(kg)
0.64
繰返し精度(mm)
±0.1
センサー
ER3×2個
シリンダー径(Φmm)
16×2
ロッド径(Φmm)
8
動作ストローク(mm)
30
圧力(MPa)
ロック解除:0.3〜0.7(開ポートと同に印可)
駆動源(MPa)
エアー:0.3〜0.7