JK-2090DLN JKパネル ドアパネル H2000用(組立サービスなし) ジョインテックス 82782825 JK-2090DLN JKパネル ドアパネル H2000用(組立サービスなし) ジョインテックス 82782825 JK-2090DLN JKパネル ドアパネル H2000用(組立サービスなし) ジョインテックス 82782825

JKパネル ドアパネル H2000用(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様左開き 注文コード82782825 品番JK-2090DLN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ローパーテーション JKパネル用のドアパネルです。高さ2000mm用。
独立性の高い鍵付きのドアです。フレームはホワイトカラー。
右開き(JK-2090DRN)と左開き(JK-2090DLN)がございます。
スムーズな開閉にはドアクローザー(別売:JK-DC)をご使用ください。

付属品ジョイントパーツ一式、鍵3枚 仕様左開き 材質扉:合板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステル化粧板、フレーム:アルミ 幅(mm)900 質量(kg)20.5 高さ(mm)2000 奥行(mm)150 パネル厚(mm)50
注意
※ドアパネルを使うレイアウトの場合、必ず床固定用金具(別売:JK-FCK)または壁固定用金具(別売:JK-CCK)をパネル両端に取り付けてご使用ください。
※レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚やパーツの必要数は異なります。関連資料のレイアウト例をご参考にお選びください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,070 / 税込 ¥9,977
北海道地方数量1につき ¥9,070 / 税込 ¥9,977
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする