AC100V/900W/8.0mm ルーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82783017 品番EA803AD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

二重絶縁構造
昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。

仕様●メーカー:マキタ●型番:RP0910●取付ビット軸径:8mm●回転数:27,000rpm●電源:AC100V・900W●電流:9.5A●周波数:50/60Hz●ストローク量:0〜57mm●サイズ:195×295×260mm●重量:3.3kg●コード長:2.5m●材質:樹脂●付属品:ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本) アズワン品番68-1851-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする