卓上平面研削盤 SG-300S型 スタンド付

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82783035 品番0031
参考基準価格(税別)¥1,027,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

力学的に十分研究された鋳物一体構造です。
砥石軸とモーターの直結により低騒音です。
テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。
摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。

仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5832 アズワン品番67-5521-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする