曜日別特売
NWTB-M2N ナイスタック粘着タブ ニチバン 82783675

ナイスタック粘着タブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82783675
品番
NWTB-M2N
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

貼るのもはがすのも、手軽で簡単!
お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。
合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。

用途
後からはがしたい小物の固定に、フォトフレームなど重い物の固定に
寸法(mm)
50×20
サイズ
M
耐荷重
1kgまで
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする