フリーベアユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82784058 品番FU-C8L-1600
参考基準価格(税別)¥20,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。

仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1600 幅(mm)80 全長(mm)1600 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数16 コードコード番号:405-9694 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16 アズワン品番67-5588-53 耐荷重(kg/個)【ボール】30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする