512x435x630-1000mm ツールカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82784417 品番EA505TD-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500

運搬や収納も兼ね備えたモビリティ
55Lの超大容量収納
キャリータイヤ付きで運搬も快適
メタルバックル
スタッキングラッチ
ラベルプレート
Φ6mmロックホール
Φ180mmキャリータイヤ
キャリートレー(外形/315(W)×280(D)×65(H)mm)
キャリーハンドル
アジャスターハンドル
EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。

仕様●メーカー:DEWALT(デウォルト)●型番:DWST83347-1●サイズ(W×D×H)mm:512×435×630〜1000●内形(mm):410×285×245(内形高さ/トレー底面まで)●重量(kg):5●耐荷重(kg):ハンドル/30、運搬時/50●材質:PP、アルミニウム●防水・防塵性能:IP54 アズワン品番68-1814-88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82784417 EA505TD-71 70444939 EA505TD-71 画像準備中 ツールボックス エスコ 1個 13,500 税込14,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする