ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:25mm●外径:40mm●全長:59mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:端面●PCD:40mm●フランジW:46mm●質量:0.325kg 注文コード82784469 品番NFEO-25VUU
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。
フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。

仕様●内径:25mm●外径:40mm●全長:59mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:端面●PCD:40mm●フランジW:46mm●質量:0.325kg アズワン品番68-0609-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする