ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:16mm●外径:28mm●全長:37mm●フランジ形状:角型●フランジ位置:インロー●PCD:38mm●フランジW:37mm●質量:0.104kg
注文コード
82784557
品番
NFIS-16VUU
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブの端をインローとして使用する形状です。
フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
仕様
●内径:16mm●外径:28mm●全長:37mm●フランジ形状:角型●フランジ位置:インロー●PCD:38mm●フランジW:37mm●質量:0.104kg
アズワン品番
68-0609-94