ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:6mm●外径:12mm●全長:19mm●フランジ形状:角型●フランジ位置:インロー●PCD:20mm●フランジW:22mm●質量:0.018kg
注文コード
82784566
品番
NFIS-6VUU
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブの端をインローとして使用する形状です。
フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
仕様
●内径:6mm●外径:12mm●全長:19mm●フランジ形状:角型●フランジ位置:インロー●PCD:20mm●フランジW:22mm●質量:0.018kg
アズワン品番
68-0609-90