ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:20mm●外径:32mm●全長:42mm●フランジ形状:角型●フランジ位置:インロー●PCD:43mm●フランジW:42mm●質量:0.145kg 注文コード82784584 品番NFIS-20VUU
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

スリーブの端をインローとして使用する形状です。
フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。

仕様●内径:20mm●外径:32mm●全長:42mm●フランジ形状:角型●フランジ位置:インロー●PCD:43mm●フランジW:42mm●質量:0.145kg アズワン品番68-0609-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする