ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:12mm●外径:21mm●全長:30mm●フランジ形状:角型●フランジ位置:インロー●PCD:32mm●フランジW:32mm●質量:0.057kg
注文コード
82784627
品番
NFIS-12VUU
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブの端をインローとして使用する形状です。
フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
仕様
●内径:12mm●外径:21mm●全長:30mm●フランジ形状:角型●フランジ位置:インロー●PCD:32mm●フランジW:32mm●質量:0.057kg
アズワン品番
68-0609-92