CB-12-SUS ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 82784636

ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82784636品番CB-12-SUS
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

全長と外径が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることによりスキマ調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため高負荷が得られます。

仕様●内径:12mm●外径:19mm●全長:28mm●質量:0.016kgアズワン品番68-0609-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする