ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュ 自動調芯解放型 フランジ無 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:20mm●外径:32mm●全長:45mm●質量:0.051kg
注文コード
82784776
品番
SB-20OPUU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に、使用できる構造になっています。
また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
仕様
●内径:20mm●外径:32mm●全長:45mm●質量:0.051kg
アズワン品番
68-0611-64