YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 高圧用管継手
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 高圧用アダプタ
真鍮製ホースアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82785448
品番
3013-0406B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途
HTW10・WS18ZのLAR1004に使用
材質
真鍮
タイプ
管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
ねじ規格
R1/4、G3/8
本体形状
ストレート
注意
※ホース金具専用
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。