真鍮製ホースアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82785475 品番 3013-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

中低圧ホース専用ホースアダプター

用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用 材質真鍮 タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート) ねじ規格R3/4、G3/4 本体形状ストレート
注意
※ホース金具専用
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする