曜日別特売
06-01-0386 2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用 TAKEGAWA(武川) 82785772

2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー/シルバー
内容量1個注文コード82785772品番06-01-0386
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。
装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。

用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップシルバー/シルバー適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
注意
※ノーマルハンドルパイプに限ります。
※クロスカブに装着する際はカラーの切り欠き部とノーマルハンドルエンド部の切り欠きを合わせます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82785833
2023-07-28
用途: 純正が少し長いので交換しました。
有限会社イマイ設備サービス建設業・工事業

さりげないアクセントになり良いと思います。
取り付けは簡単でした。

対象商品 : 82785824
2018-09-25
用途: クロスカブ用に
その他業種

クロスカブの純正から交換。
純正に比べウエイトが軽いのでハンドルの振動を心配しましたが、キャンプ道具など重たいものを積まない限り大丈夫です。
ちょいカスタムでいい感じになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする