7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82785826 品番EA944N-130A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,800
販売価格(税別)
68,000

自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。

仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30〜999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7〜50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃〜40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする