曜日別特売
JC30SM01-BK MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN 82786701

サンプル画像

JC30SM01-BK MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN 82786701
JC30SM01-BK MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN 82786701
JC30SM01-BK MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN 82786701
JC30SM01-BK MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN 82786701
JC30SM01-BK MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN 82786701
JC30SM01-BK MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN 82786701
JC30SM01-BK MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN 82786701

MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82786701
品番
JC30SM01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ハンディクリーナーとしても使えて掃除の場所によって使い分けができます。

騒音値(dB)
73(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)
※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。
連続使用時間
(満充電、バッテリー初期温度20℃)
強:15分
弱:30分
セット内容
スタンド、すきまノズル、ブラシノズル、布団用ノズル、取扱説明書
質量(kg)
1.9
色
ブラック
電源
(充電アダプター)入力:AC100-240V、50-60Hz・出力:DC23V/0.6A
消耗部品
バッテリー、フィルター類、吸気フィルター、回転ブラシ
集塵容量(L)
0.35
バッテリー
リチウムイオン電池(2,200mAh、18.5V)
保証期間
メーカー/1年
充電時間(時間)
4 ※室温、使用時間などによって長くなることもあります。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
180×230×1130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
※また、アフターサービスもご利用いただけません。
※製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする