ブレンディ インスタントコーヒー スティック ブラック

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード82787127 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。
1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 パーソナルインスタントコーヒー スティックブラック100本は、まろやかで豊かなコクと香り。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ パーソナルインスタントコーヒーの大容量サイズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 パーソナルインスタントコーヒー30本はお試ししやすいトライアルサイズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 毎日の腸活コーヒー56本は、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、ビフィズス菌を増やして腸の動きを活発にし腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品です。これまで飲んでいたインスタントコーヒーを置き換えるて1日2杯を目安に、まずは2週間お試しください。”コーヒー豆マンノオリゴ糖”の精製はAGFが日本初。本来は廃棄物となるコーヒー抽出残に含まれるマンナンを原料にしたオリゴ糖で、自然の恵みを余すことなく活用した環境にも優しい素材です。

シリーズブレンディ タイプブラック
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82787127 - 73662113 96365 ブレンディ インスタントコーヒー スティック ブラック AGF(味の素AGF) ブレンディ インスタントコーヒー スティック ブラック AGF(味の素AGF) 1箱(100本) 2,298 税込2,482 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
ずーっとこれ
医療・福祉・介護関連業

冷水にも溶けやすく、牛乳で割って愛飲してます。 お客様もカップを豪華にすれば焙煎の珈琲と思っています。(笑)

対象商品:
11188068
2025-09-02
用途:
オフィスに置いておくように
運輸・通信業

蓋がしっかり閉まってない!や、
入れすぎたー!などないので
便利です

2025-11-19
用途:
休憩の時
サービス業

極普通です。いつものコーヒーと何ら変わりありません。癖が無いのでいいと思います。

2025-02-04
用途:
来客時に使用
卸売・小売業

個包装なので品質が劣化しないし、使う量も迷わないのが良いです。
インスタントですが味も美味しいし、コスパ面でも迷わずコレです!
来客時もすぐコーヒーを出せるので時短になって助かっています。

対象商品:
73662113
2024-01-03
用途:
この質問は食品には適していないのでは?
不動産業

インスタントコーヒーでありながらドリップ式のコーキーのような風味があります。個包装なので新鮮な味が保たれていると思います。来客にも使用していますが評判はいいです。値段も手ごろです。

1人が参考にしています
対象商品:
77363293
2024-03-30
用途:
お客様に
バジェットレンタカー 様 (サービス業)

来店のお客様に飲んでもらってます
福利厚生にも使用してます

対象商品:
77363293
2023-09-30
用途:
夏場のコーヒータイムに
その他業種

いつもはガラス瓶の詰め替え用の大袋を利用しますが、夏場はしばらくすると湿気で固まって
しまうのでこちらを利用します。毎回、同じ容量で作れるのはいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
73662113
2023-04-14
用途:
会議時並びに来客用
豊和住設有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

価格と味わいのバランスという意味では、この商品が1番コスパがいい気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする