ブレンディ ボトルコーヒー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(900mL×12本) 注文コード82787145 品番無糖
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 ボトルコーヒーは、独自の「T2ACMI焙煎」技術によって焙煎したコーヒー豆を、豊かなコクと香り、まろやかな後味をお楽しみいただけるペットボトル入りのアイスコーヒー飲料です。
コーヒー規格のコーヒーだから、コクのしっかりしたストレートな飲み方はもちろん、牛乳を注いでもミルクに負けないしっかりとしたアイスカフェオレにもおすすめです。
耐熱カップ等にコーヒーを注ぎ、お好みによりミルクを加えてから電子レンジで温めれば、ホットコーヒーやホットカフェオレとしても美味しくお飲みいただけます。

シリーズブレンディ タイプ無糖 容量(mL)900 栄養成分【100mLあたり】エネルギー:5kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.9g(糖類:0g)、食塩相当量:0.02〜0.07g / カフェイン:56〜106mg、カリウム:80mg、リン:7mg
注意
※コーヒー豆に由来する成分が白色または茶色の固まりとなり浮遊・沈殿することがありますが、品質には問題ありません。
※開封後、常温で放置すると容器が破裂したり、キャップが飛ぶ恐れがあります。容器が変形・破損する恐れがありますので、容器のまま凍らせたり、温めたりしないでください。ラベルをはがす際には手を切らないようにご注意ください。
※注ぐ際にボトル口部から液が垂れる場合がありますのでよくふきとって保存してください。一度開封した商品は、必ず冷蔵庫で保管し、3〜4日を目安にお飲みください。
※長時間経過しますと、内部にカビが生える場合があります。容器が緑色に見える場合がありますが、形状によるもので、 品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40558964
2021-03-13
用途:
飲食時

いい味。お徳用で使い勝手もよく継続発注させていただきます。

対象商品:
82787136
2019-12-13
用途:
食後に飲む
サービス業

種類も豊富なので 毎日 手軽に飲める安くて美味しいコーヒーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする