FCK-H-8.1 FCKシリーズ ショックキラー CKD 82788614

FCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM27 ストローク(mm)25 最大吸収エネルギー(J)79.3 注文コード82788614 品番FCK-H-8.1
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギーなど85種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)25 材質(本体) 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)79.3 全長(mm)136 ねじの呼びM27 オリフィス方式多孔オリフィス式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする