CKD
FCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
ストローク(mm)
8
最大吸収エネルギー(J)
1.5
注文コード
82788623
品番
FCK-L-0.15-C
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
材質(本体)
鋼
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
1.5
全長(mm)
65.2
ねじの呼び
M10
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード