石川製作所
石川製作所の 看板・POP・掲示用品
石川製作所の ポップスタンド
石川製作所の カードスタンド
18-8 ステンレスコースター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82790139
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体とゴムは、取り外しできますので水洗いができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ92mm、内寸Φ70mm●カラー:紺●材質:外周モール/シリコンゴム●コード番号:AJ9841
アズワン品番
67-8137-86