曜日別特売
FCS1000-810 FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ CKD 82791116

FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプ樹脂タイプ注文コード82791116品番FCS1000-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
ろ過度(μm)0.01接続口径1/4×3/8使用圧力(MPa)-0.095~0.99接続方式Rcタイプ樹脂タイプろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、N2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82791116FCS1000-81075216594FCS1000-810FCS1000-810 インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216594インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプCKD1個
25,063
税込27,569
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする