曜日別特売
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147

ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147
ATS-175 リングカラビナ 2個入 BIGMAN(ビッグマン) 82791147

リングカラビナ 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)48×48×5
内容量1袋注文コード82791147品番ATS-175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

「使い方、自由自在」丸型カラビナ。
従来のカラビナとは異なりリング形状にすることで、道具の取り付けや持ち運びが驚くほどスムーズに。
開口部はフラットではなく、独自の「引っ掛け構造」にする事で強度を向上。

用途
建築やDIYの現場、アウトドアやレジャー時にも大活躍。
普段からキーにつけて置いたり工具箱に入れておくと、いざという時にとても便利。
寸法(mm)
48×48×5
質量(g)
15
内径(Φmm)
約38
外径(Φmm)
約48
開口部(mm)
約16
仕様
開口部:引っ掛け構造
材質
アルミ
色
シルバー
太さ(mm)
約5
注意
※貴重品や壊れやすい物に使用しないでください。
※貴重品の吊り下げに使用しないでください。
※直射日光・高温多湿の場所を避けて、使用・保管してください。
※子どもの手の届かない場所で使用・保管してください。
※変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする