BIGMAN(ビッグマン)
リングカラビナ 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
33×33×4
33×33×4
48×48×5
60×60×5
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
82791156
品番
ATS-174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
「使い方、自由自在」丸型カラビナ。
従来のカラビナとは異なりリング形状にすることで、道具の取り付けや持ち運びが驚くほどスムーズに。
開口部はフラットではなく、独自の「引っ掛け構造」にする事で強度を向上。
用途
建築やDIYの現場、アウトドアやレジャー時にも大活躍。
普段からキーにつけて置いたり工具箱に入れておくと、いざという時にとても便利。
寸法(mm)
33×33×4
質量(g)
6
内径(Φmm)
約25
外径(Φmm)
約33
開口部(mm)
約15
仕様
開口部:引っ掛け構造
材質
アルミ
色
シルバー
太さ(mm)
約4
注意
※貴重品や壊れやすい物に使用しないでください。
※貴重品の吊り下げに使用しないでください。
※直射日光・高温多湿の場所を避けて、使用・保管してください。
※子どもの手の届かない場所で使用・保管してください。
※変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。