FUKUTOKU(福徳産業)
ツヌーガプロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
1双
1組(5双)
色
グレー
ブラック
ホワイト
グレー
特性
耐切創/クール
耐切創/クール
特性耐切創/クール
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
82791235
品番
#1794
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル3C。触った瞬間ひんやり。選択しても冷たさそのまま。
色
グレー
特性
耐切創/クール
質量(g/双組)
20
混率(%)
ツヌーガ100
全長(cm)
20
注意
※お肌の弱い方は一度洗濯して使われることをおすすめします。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※繊維をいためますので洗濯は液温を40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※繊維が溶けてやけどをする危険がありますので、100℃以下でご使用ください。
※干すときは陰干ししてください。