CKD
FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
タイプ
樹脂タイプ
注文コード
82791344
品番
FCS1000-H1210A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
0.01
接続口径
12×3/8
使用圧力(MPa)
-0.095~0.99
接続方式
ワンタッチ×R
タイプ
樹脂タイプ
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
圧縮空気、N2
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82791344
FCS1000-H1210A
75216366
FCS1000-H1210A
インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ
CKD
1個
¥
25,063
税込
¥
27,569
注文コードが変更になりました