ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
アルミ角パイプ アイボリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(4本)
注文コード
82791408
品番
03081380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,900
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
仕様
●サイズ:厚み2mm×タテ50mm×ヨコ100mm●長さ:1m●材質:アルミ●仕様:アルマイト仕上げ。つやあり●カラー:アイボリー
アズワン品番
67-9226-97