アルミ角パイプ アイボリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(4本) 注文コード82791496 品番03081366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。

仕様●サイズ:厚み2mm×タテ40mm×ヨコ40mm●長さ:1m●材質:アルミ●仕様:アルマイト仕上げ。つやあり●カラー:アイボリー アズワン品番67-9226-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする