水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の ドア・扉金物
水本機械製作所の 丁番
蝶番 ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82791907
品番
B-665
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
ヨット・シップ・ボート用。
仕様
●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:205-3449
アズワン品番
67-7207-12