シールはがし剤+カーボンはがしヘラ40mmセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82791916 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。
はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。
スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。
ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。

仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入り アズワン品番68-1967-91 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする