PETおーいお茶ほうじ茶280ml

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(280mL×24本) 注文コード82792694 品番63018
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。
無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。

容量(mL)280 栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】 容器ペットボトル
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
来客用
建設業・工事業

お客様に500mlPETでは大きすぎるのでちょうどよいサイズです。
冷蔵庫にも納めやすく助かっています。

2025-04-04
用途:
接客時

味も美味しかったし量もちょうどよく買ってよかったです。
また、リピします。

2025-01-21
用途:
会社置き用

小さいサイズなので、飲み切れて人気があります。
お客さまへ出す際もこのサイズが出しやすいです。

対象商品:
82792694
2024-06-12
用途:
来客用

お客様へお出しするのに丁度いいサイズです。
緑茶が苦手な方もいるので、ほうじ茶を探していました。
飲みやすく、飲みかけでもお持ち帰りしていただけるので重宝しています。

対象商品:
82792694
2024-03-28
用途:
来客用に
株式会社Meister 様 (製造業)

このサイズが来客時のお茶出しに適しています。
コロナやインフルなどウイルスを気にされる方もいらっしゃいますので、ペットボトルの飲み切りサイズは重宝します。
カフェインダメな方のも出しやすいです。

対象商品:
82792694
2023-06-21
用途:
お客様との打ち合わせの時
不動産業

元々ほうじ茶が好きなのとお客様に出すには丁度いい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする