I-TOOL
I-TOOLの 空圧補器
I-TOOLの FRLユニット
タッチ・ザ・フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82792728
品番
TS-105AB
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スタンド式で簡単に設置。信頼性のある高性能フィルターによるチョコ停などの機械トラブルを予防。
最大流量(L/min)(ANR)
500
固形粒子除去(μm)
0.01
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
0.01
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法W(mm)
350
寸法D(mm)
200
寸法H(mm)
500
備考
抗菌・除菌フィルターのスケルトン型で食品工場に適しています
適合
フィルターは前田シェルサービス製 SKT-105A-AB に準ずる
タイプ
スケルトン型
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.3〜0.7
圧力計
あり