軸力計セット 測定範囲 kN :50〜400 1目盛:5kN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード82793009 品番TMC402T
参考基準価格(税別)¥545,500 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

高力ボルトの受入検査に使用
高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現
アルミ合金製本体により軽量化(10kg)
過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備
大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます
鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載
ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション)
測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)

仕様●測定範囲(kN):50〜400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120〜260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10 アズワン品番67-5848-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする