コンドーテック
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体厚さ・質量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
本体厚さ(mm)
10
質量(kg/m)
0.36
注文コード
82794611
品番
1.6T X 4M(青)
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。
長さは折長(吊った状態の長さ)です。
JIS B 8811
質量(kg/m)
0.36
本体厚さ(mm)
10
最大使用荷重(t)
1.6
色相
青
本体幅(mm)
41